絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • ノガ(124)
  • カネテック(107)
  • エスコ(45)
  • テクノプラン(34)
  • TRUSCO(20)
  • SK(新潟精機)(17)
  • 杉原産業(13)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • 日機(5)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • シンワ測定(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ミラック光学(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • Earth-Chain(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ダブルジョイント ベース / アーム RS PRORS PRO ダブルジョイント ベース / アームRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様真空ベース = なしアームタイプ = ダブルジョイントインジケータホルダ. シングル及びダブルジョイントインジケータホルダは、レバータイプダイヤルインジケータの保持と位置決めに最適です。 これらの使いやすいアクセサリは、延長可能であらゆるダブテール付きインジケータに適合します。. 主な特徴 装置の前面又は背面に取り付け可能 ジグボーリングに理想的なアタッチメント マルチポジション及び延長可能
RS PRO ベース / アーム RS PRORS PRO ベース / アームRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = あり真空ベース = なしRSマイナーマグセット. このマイナーマグダイヤルテストインジケータセットは、エンジニア及び実習生どちらにも役立つ機器です。 アクセサリ、徴調整機能、多位置インジケータアームを備えるミニマグベースが含まれています。 使いやすくさまざまな用途に適しています。エンジニアリング作業向けの工具作製などの製造プロセスの一貫性及び精度のチェックに適しています。
RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRORS PRO ライトデューティ ベース / アームRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
RS PRO フレキシブル ベース / アーム RS PRORS PRO フレキシブル ベース / アームRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
マグネットベース