絞り込み
ブランド
  • ギガ・セレクション
  • モノタロウ(6)
  • カネテック(96)
  • ノガ(81)
  • エスコ(42)
  • TRUSCO(15)
  • SK(新潟精機)(14)
  • 杉原産業(9)
  • テクノプラン(7)
  • 菱小(6)
  • RS PRO(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • 日機(3)
  • ミラック光学(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • Earth-Chain(3)
  • アズワン(2)
  • シンワ測定(2)
  • アラオ(2)
吸着力
  • 300N(2)
  • 500N(2)
  • 800N(3)
  • 1000N(1)
  • 1300N(2)
  • 1500N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
ミニマグネットスタンド ギガ・セレクションミニマグネットスタンドギガ・セレクション
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用上金具ギガ・セレクション
759税込835
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクションマグネットホルダベース用ハンドルギガ・セレクション
379税込417
1個
翌々日出荷
適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
マグネットホルダベース ギガ・セレクションマグネットホルダベースギガ・セレクション
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
マグネットスタンド ギガ・セレクションマグネットスタンドギガ・セレクション
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)

マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体