脱磁器 AC100Vエスコ翌日出荷
矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されますドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8電流(A)0.9電源(V)単相AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86使用率(%)100EDアズワン品番64-7922-51電源容量(VA)110