2ページ目: 脱磁器・消磁器

脱磁器・消磁器とは、工具類の磁力を取り除いたり、減少させたりするマグネット用品です。ドライバーなどの金属への着磁と脱磁兼用の製品は、ボタンひとつで簡単に操作できます。ペン型の脱磁器は、バッテリー駆動時間が大幅にアップ。バッテリーが切れてもACアダプターで利用できます。工作機械で取り付け中の刃物など、狭い場所での脱磁に最適です。防水形の脱磁器は、切削油や冷却水がかかっても心配のない防滴構造。 ベルト研削盤や自動連続研削盤に組み込むことができます。
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止形脱磁器*本体のみ カネテック静止形脱磁器*本体のみカネテック
389,800税込428,780
1台
120日以内出荷
強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器(本体のみ) カネテック静止形脱磁器(本体のみ)カネテック
329,800税込362,780
1台
120日以内出荷
交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器 カネテック静止形脱磁器カネテック
869,800税込956,780
1台
60日以内出荷から120日以内出荷
1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。
用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
強力型テーブル形脱磁器 カネテック強力型テーブル形脱磁器カネテック
1,498,000税込1,647,800
1台
120日以内出荷
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。質量(kg)約80電源(V)単相 AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)2使用率(%)100ED(ファン運転時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205有効幅(mm)有効脱磁幅:280電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
ピンポイント形脱磁器 カネテックピンポイント形脱磁器カネテック
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380
コンデンサ式脱磁 カネテックコンデンサ式脱磁カネテック
24,980税込27,478
1台
80日以内出荷
用途ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
アキシャル用基準磁界 カネテックアキシャル用基準磁界カネテック
88,980税込97,878
1台
40日以内出荷
磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量
用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
V字形脱磁器 カネテックV字形脱磁器カネテック
1,998,000税込2,197,800
1台
120日以内出荷
V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216
デジタル出力ケーブル カネテックデジタル出力ケーブルカネテック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
外部出力端子にケーブル(TM-601DTC)を接続させることにより、パソコンへデジタル(またはアナログ)データを転送できます。
ツール型脱磁器 テクノプランツール型脱磁器テクノプラン
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
脱磁器 VERTEX(バーテックス)脱磁器VERTEX(バーテックス)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
電源(V)AC110電源コード(m)1.7
ミニ脱磁器 VERTEX(バーテックス)ミニ脱磁器VERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
脱磁器・消磁器