絞り込み
ブランド
- ビクセン
- ANMO(3)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
- Nikon(ニコン)(22)
- REX(レッキス工業)(2)
- アサダ(30)
- アタゴ(1)
- エッシェンバッハ(5)
- カートン(1)
- シンワ測定(2)
- スリーアールソリューション(7)
- ハヤシレピック(2)
- ホーザン(2)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2)
- 富士フイルム(3)
- 横河計測(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- ブランドをもっと見る

スマートフォン用カメラアダプター
ビクセン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
雲台プレート
ビクセン¥3,598税込¥3,9581台当日出荷鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。付属品取付用M6ねじ質量(g)276寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
スターブック液晶画面シート
ビクセン¥799税込¥8791台当日出荷スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)サイズ(cm)10.3×8
直焦ワイドアダプター60
ビクセン¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷Tリングのネジ込部分を分解取付することにより、ケラレの原因となる内径を大きくします。フィルム一眼カメラ、フルサイズデジタル一眼カメラ使用時に有効なパーツです。寸法(mm)Φ72×20質量(g)55
極軸微動雲台
ビクセン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷「星空雲台ポラリエ」、「AP星空雲台(AP極軸ホルダー)」底面に合わせた取付け面形状を採用。ネジ1本で、容易に着脱できつつもしっかり固定できます。 高度微動および方位微動は、片方のネジをゆるめてもう一方をしめることで動作するダブルスクリュー式を採用。両側からネジで挟みこむ構造のため、微動動作と強力固定を両立できます。 使用する場所の緯度や、搭載する機材によって、極軸の傾斜角を3段階で変更できます。これにより0度から85度の広い範囲で調整が可能となり、幅広い地域、シチュエーションでご使用いただけます。付属品六角レンチ4mm、MFスクリュー1/4(本体組込済)、MFスクリュー3/8、MFスクリューねじ回し仕様クイック取付コマ着脱式、1/4インチネジ仕様方位角範囲/微動範囲:約±15度 ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約5.7度搭載可能機器/星空雲台ポラリエ、AP星空雲台(AP極軸ホルダー)寸法(mm)51×73×49(突起部を除く)質量(g)300対応(三脚)カメラ用三脚(1/4インチ、3/8インチ)傾斜角度(°)微動範囲:約±15(3段階使用可)低:0~30、中:30~60、高:60~85、ダブルスクリュー式微動ネジ仕様・1回転約3.7搭載可能質量(kg)約7
ムーングラスND
ビクセン¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷月明かりをバランスよく減光するNDフィルター採用。 31.7mm径接眼レンズのスリーブ先端にねじ込んで使用します。仕様ND4と同等の減光質量(g)10有効径(Φmm)19接眼レンズ(取付径)31.7mm
バッテリーBOX(単1x8本)
ビクセン(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷適合DD-2、露除けヒーター2、カラーCCDカメラC0014-3Mタイプ単一アルカリ乾電池8本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×80プラグ2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)センターマイナス
デュアルスピードフォーカサー
ビクセン¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷粗動と微動でピント合わせが可能になります。減速比約7:1。適合(現行販売機種)A80M、A105M、ED71SⅡ、ED13S、ED115S、AX103S、VC200L、VMC200L、R200SS、(旧製品)A80SS、VC200LDG、VNC200LDG、R200SSDG質量(g)170
汎用スライドバー
ビクセン¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。質量(g)310寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
プレートホルダーSX
ビクセン¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷アリミゾ式各種鏡筒搭載用。仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY質量(g)220
SXGハーフピラー
ビクセン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷長い鏡筒と三脚の接触防止、天頂付近の撮影、観察に。 死角が生じにくく、鏡筒と三脚の接触を防ぎます。適合SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚、SX-HAL130三脚、SX2、SXD2、SXP赤道儀、GP2、GPD2赤道儀寸法(mm)207×Φ130質量(kg)1.8
雲台アダプター
ビクセン¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷SXG-HAL130三脚、SXG-AL130三脚などに取付け、1/4インチねじに対応したカメラ雲台などを取りつけることができるようになります。仕様旧型HAL、AL三脚使用可能、ポルタⅡ三脚、スカイポット三脚使用可能質量(g)380
R200SS用回転リング
ビクセン¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
天頂プリズム31.7
ビクセン¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷天頂付近観察に適したプリズムです。質量(g)124光路長(mm)64接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)31.7
レデューサーED80Sf
ビクセン¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.85倍)します。仕様(直焦撮影)専用カメラマウント48mm付属、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)ED80Sf質量(g)242(カメラマウント48mm別)
レデューサー2
ビクセン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。焦点距離を短縮(0.71倍)します。仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可適合(鏡筒)VC200L質量(g)131
レデューサー
ビクセン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷鏡筒の焦点距離を短縮、F値を小さくし視野を広げます。広がりのある天体を撮影する際などに。仕様(直焦撮影)直焦ワイドアダプター60+Tリングが必要、(拡大撮影)不可、(眼視観測)不可
フリップミラー
ビクセン¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様Tリング用ねじ付適合AX、ED、VC、VMC、NA型に使用可能質量(g)295光路長(mm)119接眼レンズ(使用)31.7取付径(Φmm)(接眼部)50.8
ガイドマウントXY
ビクセン¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可寸法(mm)100×79×160質量(g)750可動範囲±6.5°
拡大撮影カメラアダプター
ビクセン¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷適合フリップミラー及びR200SS、VSD100F3.8接眼部に取付け可能、Tリング(N)併用質量(g)242外径×長さL(Φ×mm)60×105
APフォトガイダー
ビクセン¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。 高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6
光学測定器その他関連用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら