絞り込み
種別
- LB/SB形
- LA/SA形(6)
- LC/SC形(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(4)
- 50~100未満(4)
- 100~150未満(4)
- 150~200未満(2)
- 200~250未満(1)
- 250~300未満(2)
ベルト高さ(mm)
- 9(2)
- 9.3(1)
- 9.5(2)
- 10(1)
ベルト上幅(mm)
- 16.5(4)
- 16.7(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三ツ星ベルト(3)
- バンドー化学(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
LA/SA形(6)
LB/SB形
LC/SC形(4)

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
三ツ星ベルト 薄形Vベルト LB形 LB180
三ツ星ベルト¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。種別LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ180ベルト長さ(mm)4572寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5寸法θ°36RoHS指令(10物質対応)対応