絞り込み
種別
- LB/SB形(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100~150未満(2)
- 150~200未満(1)
- 250~300未満(1)
ベルト高さ(mm)
- 9(2)
ベルト上幅(mm)
- 16.7
- 12.5(217)
- 12.7(3)
- 16.5(185)
- 21.7(105)
- 22(201)
- 22.2(2)
- 22.7(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 75(1)
ブランド
- バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
LB/SB形(2)

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応