絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
高さ(mm)
  • 1202(1)
  • 1502(1)
  • 1802(1)
  • 2102(1)
  • 2402(1)
間口(mm)
  • ~1000(5)
  • ~1500(5)
  • ~2000(5)
奥行(mm)
  • ~500(5)
  • ~1000(5)
棚段数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
耐荷重(kg/段)
  • 600
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 35(4)
  • 40(17)
  • 50(22)
  • 60(4)
  • 70(6)
  • 80(16)
  • 90(4)
  • 100(242)
  • 120(15)
  • 150(151)
  • 200(350)
  • 250(53)
  • 300(168)
  • 350(4)
  • 450(5)
  • 500(108)
  • 1500(1)
  • 色ホワイト(5)
ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
  • 837(5)
  • 1137(5)
  • 1437(5)
  • 1737(5)
837・1137・1437・1737
総耐荷重(kg)
  • 3000(5)
3000
材質(本体)
  • スチール(1)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 30(5)
30
質量(kg)
  • 82.5(2)
  • 100.5(1)
  • 102.3(1)
  • 103.4(1)
  • 104.9(1)
  • 105.2(1)
  • 105.8(1)
  • 106.2(1)
  • 108.1(1)
  • 108.4(1)
  • 110.4(1)
  • 112.2(1)
  • 113.3(1)
  • 113.6(1)
  • 113.7(1)
  • 115.7(1)
  • 115.9(1)
  • 116.6(1)
  • 116.8(1)
  • 136.4(2)
82.5・100.5・102.3・103.4・104.9・105.2・105.8・106.2・108.1・108.4・110.4・112.2・113.3・113.6・113.7・115.7・115.9・116.6・116.8・136.4・質量(kg)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1202(1)
1502(1)
1802(1)
2102(1)
2402(1)
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)TRUSCO
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000均等耐荷重(kg/段)600
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)単体型TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102タイプ単体段数5耐荷重(kg/段)600棚段数5棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)