絞り込み
高さ(mm)
- 1800(1)
- 2100(1)
- 2106(1)
- 2400(5)
ブランド
- TRUSCO(1)
- 日本ファイリング(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3)
間口(mm)
- ~1000(5)
- ~1500(6)
- ~2000(5)
奥行(mm)
- ~500(5)
- ~1000(6)
棚段数
- 7
- 2(2)
- 3(42)
- 4(57)
- 5(30)
- 6(19)
- 8(3)
耐荷重(kg/段)
- 120(3)
- 150(2)
120・150
色
グレー(4)
ベージュ(3)
グレー・ベージュ
棚板内寸・間口(mm)
- 1116(1)
1116
総耐荷重(kg)
- 500(1)
- 800(1)
- 1000(1)
500・800・1000
材質(本体)
- スチール(4)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(1)
25
「高さ(mm)」から絞り込む
1800(1)
2100(1)
2106(1)
2400(5)



軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から6日以内出荷支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。 四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。 上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。 支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500


軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から4日以内出荷両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。用途商品の陳列や整理など。
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116


軽量ラック(耐荷重120kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。 パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。 通気性がよく視野が広く使えます。 収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。用途商品の陳列や整理など。
NF 前当り付軽量物品棚
日本ファイリング¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から30日以内出荷用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション