絞り込み
高さ(mm)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(4)
  • 1811(3)
  • 2100(2)
  • 2111(1)
  • 2400(1)
  • 2402(1)
  • 2406(1)
間口(mm)
  • ~1000(13)
奥行(mm)
  • ~500(12)
  • ~1000(13)
棚段数
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(4)
耐荷重(kg/段)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 300(4)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(8)
グレー・ブラック・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
  • 481(1)
  • 581(1)
  • 731(1)
  • 931(1)
481・581・731・931
棚板内寸・間口(mm)
  • 860
  • 816(41)
  • 820(15)
  • 840(53)
  • 843(62)
  • 1116(38)
  • 1120(17)
  • 1126(12)
  • 1137(12)
  • 1140(50)
  • 1143(62)
  • 1150(13)
  • 1416(38)
  • 1420(17)
  • 1440(43)
  • 1443(62)
  • 1716(39)
  • 1720(17)
  • 1740(43)
  • 1743(62)
総耐荷重(kg)
  • 900(2)
  • 1000(1)
  • 1500(7)
  • 2500(2)
900・1000・1500・2500
材質(本体)
  • スチール(11)
スチール
棚ピッチ(mm)
  • 25(5)
  • 30(7)
25・30
質量(kg)
  • 23.9(2)
  • 27.4(2)
  • 29.3(2)
  • 29.5(2)
  • 31.1(3)
  • 32.8(2)
  • 33.3(2)
  • 34.6(3)
  • 34.7(2)
  • 36.6(2)
  • 36.7(2)
  • 38.5(4)
  • 39.7(2)
  • 40.1(2)
  • 41.6(2)
  • 41.9(2)
  • 42(2)
  • 43.4(3)
  • 43.7(3)
  • 49.8(3)
23.9・27.4・29.3・29.5・31.1・32.8・33.3・34.6・34.7・36.6・36.7・38.5・39.7・40.1・41.6・41.9・42・43.4・43.7・49.8・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(13)
TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1200(2)
1500(2)
1800(4)
1811(3)
2100(2)
2111(1)
2400(1)
2402(1)
2406(1)
軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚”TUG型”(200kgタイプ、高さ1800mm、下段開放タイプ)単体型TRUSCO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
材質本体:スチールオイスターホワイト高さ(mm)1800棚段数(段)3均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)単体型TRUSCO
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)900
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1800材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0115均等耐荷重(kg/段)200
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から44日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0114均等耐荷重(kg/段)200
中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプ TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型) スライド2段タイプTRUSCO
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mmTRUSCO
37,980税込41,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段 TRUSCO中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(単体)