絞り込み
高さ(mm)
  • 1211(1)
  • 2407(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
間口(mm)
  • ~1500(2)
奥行(mm)
  • ~500(2)
棚段数
  • 3(1)
  • 6(1)
耐荷重(kg/段)
  • 200(1)
200
  • 色グレー(2)
グレー
総耐荷重(kg)
  • 1500(1)
1500
棚板内寸・間口(mm)
  • 1116(1)
  • 1140(1)
1116・1140
棚ピッチ(mm)
  • 25(2)
25
質量(kg)
  • 44
  • 18.4(2)
  • 21.2(2)
  • 23.2(2)
  • 23.8(2)
  • 30.4(5)
  • 32.4(5)
  • 36.1(3)
  • 44.4(3)
  • 44.5(4)
  • 45(3)
  • 46.3(4)
  • 71.7(4)
  • 101.4(2)
  • 101.5(2)
  • 102.4(2)
  • 103.5(2)
  • 104.9(2)
  • 105.1(2)
  • 106.2(2)
  • 117.1(2)
材質(本体)
  • スチール(1)
スチール
価格
価格で絞り込む
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1211(1)
2407(1)
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(連結)