絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(34)
  • サカエ(2)
高さ(mm)
  • 900(1)
  • 1200(2)
  • 1211(4)
  • 1500(3)
  • 1511(4)
  • 1800(2)
  • 1810(1)
  • 1811(9)
  • 1812(4)
  • 1840(4)
  • 2100(3)
  • 2110(1)
  • 2111(1)
  • 2145(5)
  • 2411(2)
間口(mm)
  • ~1000(42)
奥行(mm)
  • ~500(27)
  • ~1000(41)
  • ~1500(9)
棚段数
  • 3(18)
  • 4(16)
  • 5(25)
  • 6(11)
  • 7(1)
耐荷重(kg/段)
  • 40(1)
  • 300(25)
  • 500(9)
40・300・500
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(34)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ベージュ(1)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ
棚板内寸・間口(mm)
  • 840
  • 816(31)
  • 837(13)
  • 843(60)
  • 860(11)
  • 1116(31)
  • 1137(13)
  • 1140(38)
  • 1143(60)
  • 1160(11)
  • 1416(29)
  • 1437(13)
  • 1440(32)
  • 1443(60)
  • 1460(11)
  • 1716(30)
  • 1737(13)
  • 1740(34)
  • 1743(60)
  • 1760(11)
棚板内寸・奥行(mm)
  • 440(6)
  • 450(2)
  • 580(6)
  • 600(2)
  • 660(6)
  • 750(2)
  • 870(6)
  • 900(2)
440・450・580・600・660・750・870・900
総耐荷重(kg)
  • 300(1)
  • 1500(5)
  • 2000(8)
  • 2500(17)
300・1500・2000・2500
棚ピッチ(mm)
  • 25(26)
  • 50(20)
  • 150(1)
25・50・150
質量(kg)
  • 31.2(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 43.3(2)
  • 45.1(3)
  • 46.3(2)
  • 47(2)
  • 47.2(2)
  • 48.1(2)
  • 48.5(2)
  • 49.9(2)
  • 51.1(2)
  • 53.4(2)
  • 54(4)
  • 54.6(2)
  • 61(2)
  • 107(1)
  • 110(2)
  • 137(1)
  • 144(1)
31.2・38・40・43.3・45.1・46.3・47・47.2・48.1・48.5・49.9・51.1・53.4・54・54.6・61・107・110・137・144・質量(kg)をもっと見る
材質(本体)
  • スチール(30)
スチール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
年度末限定!!サカエ商品セール。3月31日(火)まで。詳しくはこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1211(4)
1500(3)
1511(4)
1800(2)
1811(9)
1812(4)
1840(4)
2100(3)
2145(5)
2411(2)
中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1500mmモノタロウ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mmモノタロウ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1800mmモノタロウ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ2100mmモノタロウ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック 500kg 連結 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1500mmモノタロウ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型TRUSCO
27,980税込30,778
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 500kg 連結 高さ1200mmモノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚CW型 サカエ中量棚CW型サカエ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリータイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型TRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
26,980税込29,678
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
17,980税込19,778
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(パネル・扉・引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー高さ(mm)1812タイプ連結型奥行(mm)647外寸法・高さ(mm)1812均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)647棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型TRUSCO
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ3段奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付) TRUSCO中量ボルトレス棚”M3型” 連結型(高さ1800mm・背板・スライド棚付)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
12日以内出荷
地震の際フックが棚に掛かり飛び出さない安全装置付きです。
材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)150棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)40有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)150棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)40
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCOM3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型TRUSCO
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)1500
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
68,980税込75,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
グレー仕様連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 4枚扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 4枚扉 連結TRUSCO
279,800税込307,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数6棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結TRUSCO
329,800税込362,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数6棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開き扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開き扉 連結TRUSCO
189,800税込208,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数5棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 連結 TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 連結TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
45日以内出荷
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数5棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
45日以内出荷
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
グレータイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒TRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5741棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5767棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5783棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5805棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型TRUSCO
82,980税込91,278
1台
7日以内出荷
亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。シルバー仕様組立式棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(連結)