絞り込み
高さ(mm)
- 1204.5
- 1221(2)
- 1504.5(2)
- 1510(1)
- 1521(2)
- 1800(1)
- 1804.5(1)
- 1821(2)
- 2100(1)
- 2104.5(2)
- 2121(1)
- 2400(1)
- 2404.5(2)
- 2421(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ICHIMAI(1)
間口(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(2)
- ~2000(2)
奥行(mm)
- ~1000(2)
棚段数
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
色
グレー(2)
グレー
耐荷重(kg/段)
- 1000(2)
1000
質量(kg)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
材質(本体)
- スチール(1)
スチール
「高さ(mm)」から絞り込む
1204.5
1221(2)
1504.5(2)
1521(2)
1821(2)
2104.5(2)
2121(1)
2400(1)
2404.5(2)
2421(1)

重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ1200mm 連結
ICHIMAI¥92,980~税込¥102,278~1台11日以内出荷重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)1204.5タイプ連結型棚段数(段)3均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
重量ラック ボルトレス 1000kg 連結 高さ1200mm
¥67,900~税込¥74,690~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)1204.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ連結材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)