絞り込み
高さ(mm)
- 2121
- 1204.5(2)
- 1221(2)
- 1504.5(2)
- 1510(1)
- 1521(2)
- 1800(1)
- 1804.5(1)
- 1821(2)
- 2100(1)
- 2104.5(2)
- 2400(1)
- 2404.5(2)
- 2421(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(1)
- ~2000(1)
奥行(mm)
- ~1000(1)
棚段数
- 5(1)
- 6(1)
色
グレー(1)
グレー
耐荷重(kg/段)
- 1000(1)
1000
棚板内寸・間口(mm)
- 1000未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
総耐荷重(kg)
- 5000(1)
5000
質量(kg)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
100~200未満・200~300未満
材質(本体)
- スチール(1)
スチール
「高さ(mm)」から絞り込む
1204.5(2)
1221(2)
1504.5(2)
1521(2)
1821(2)
2104.5(2)
2121
2400(1)
2404.5(2)
2421(1)

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)