絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(107)
  • KANON(中村製作所)(33)
  • 東日製作所(24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • トップ工業(19)
  • ハゼット(18)
  • KTC(16)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • KING TONY(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • MATATAKITOYO(6)
  • Wera(5)
  • JTC(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • EMERSON(エマーソン)(4)
  • FACOM(4)
  • 日平機器(3)
  • KOTO(3)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10(1)
  • 5~25(3)
  • 6~30(1)
  • 10~60(1)
  • 20~110(1)
  • 40~210(2)
  • 70~350(1)
  • 85(1)
  • 103(3)
  • 108(1)
  • 120(1)
  • 138(1)
  • 150~800(1)
  • 200~1000(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](5)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 5(2)
0.1・0.2・0.5・1・5
負荷方向
  • 左右(3)
左右
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
オイルドレン専用トルクレンチ Pro-Autoオイルドレン専用トルクレンチPro-Auto(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
用途ドレンプラグ専用全長(mm)275トラスコ品番853-6071質量(kg)0.6ケース寸法(mm)75×310×60ソケット差込角(mm)9.5締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付きPro-Auto(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
トルク測定範囲(N・m)40~210差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)500仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付質量(kg)2.3ケース寸法(mm)80×665×65最小目盛(N・m)1
3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto3/8DR.空転式トルクレンチPro-Auto
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto3/4 大型車用トルクレンチPro-Auto
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto1インチ 大型車用トルクレンチPro-Auto
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
トルクレンチ 3/8 Pro-Autoトルクレンチ 3/8Pro-Auto(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)275締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1質量(g)600トラスコ品番838-4883ケース寸法(mm)310×70×60
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチPro-Auto
17,980税込19,778
1丁
10日以内出荷
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチPro-Auto
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
トルクレンチ1/4 Pro-Autoトルクレンチ1/4Pro-Auto
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)275差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4881質量(kg)0.6
自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付きPro-Auto
19,980税込21,978
1丁
8日以内出荷
トラスコ品番853-6075
プレセット形