絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 東日製作所(21)
  • DEEN(6)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • KING TONY(1)
  • HASCO(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~50(1)
  • 10~75(1)
  • 20~100(1)
  • 25~130(1)
  • 40~200(1)
  • 80~400(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(1)
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
最小目盛(N・m)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
主な用途
  • 一般締付作業(5)
  • 冷媒機器(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 600~650未満(1)
300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・600~650未満
精度(%)
  • ±3(5)
±3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
10~50(1)
10~75(1)
20~100(1)
25~130(1)
40~200(1)
80~400(1)
フックヘッド(Φ22mm接続用) エスコフックヘッド(Φ22mm接続用)エスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用) エスコ[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌々日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状スパナ形/ヘッド交換形全長(mm)315~342トルク調整範囲(N・m)10/18/42/55/65/75主な用途冷媒機器エスコ品番EA723-25
トルクレンチ(ツール交換式) エスコトルクレンチ(ツール交換式)エスコ
29,600税込32,560
1台
翌日出荷
RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10アズワン品番65-2173-35RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ19mm接続用) エスコフックヘッド(Φ19mm接続用)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55アズワン品番65-2172-77RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用) エスコフックヘッド(Φ15mm接続用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
9,280税込10,208
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-38
T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-37
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-36
T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用) エスコT14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)エスコ
7,960税込8,756
1個
翌日出荷
EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mmアズワン品番65-2172-35
Torxヘッド(9x12mmジョイント用) エスコTorxヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
93,500税込102,850
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-95
40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
82,100税込90,310
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-94
20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
72,200税込79,420
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-93
6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
68,900税込75,790
1本
翌日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。
仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%アズワン品番65-2171-92
80-400Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ80-400Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
123,300税込135,630
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)607精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)80~400最小目盛(N・m)2主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-28
40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
84,600税込93,060
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)467精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-27
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
78,600税込86,460
1個
予約販売
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)421精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)25~130最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-26
20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
74,200税込81,620
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)386精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-23
10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
66,500税込73,150
1個
翌日出荷
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)330精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.25主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-22
ヘッド交換式