絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • エスコ(58)
  • DEEN(25)
  • 東日製作所(13)
  • Wera(8)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • KTC(4)
  • トップ工業(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • JTC(4)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • A-Gas Japan(1)
二面幅(mm)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC023N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC023N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC090N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
トルクレンチLC180N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
39,980税込43,978
1セット
欠品中
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC045N用スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC180N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)トルクレンチLC180N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド