絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • エスコ(58)
  • DEEN(25)
  • 東日製作所(13)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • Wera(8)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • KTC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • JTC(4)
  • TRUSCO(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • nepros(2)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットN形トルクヘッド トップ工業ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
TMW形トルクヘッド トップ工業TMW形トルクヘッドトップ工業
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
口幅(mm)(最小)35、(最大)93材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド トップ工業配管継手用ラチェットN形トルクヘッドトップ工業
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15
TPW形トルクヘッド トップ工業TPW形トルクヘッドトップ工業
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
スパナヘッド