50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応 タイプボール 首振角度(°)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール 首振角度(°)-
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)58 適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3 質量(g)300 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)34 首振角度(°)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)90 寸法D(Φmm)17.3 首振角度(°)30 適合ビット6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)86 適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4 質量(g)760 寸法D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)42 寸法l(mm)51 首振角度(°)30
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)49.5 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2 質量(g)76 寸法D1(Φmm)24 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)31.8 首振角度(°)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2 寸法d(mm)25 寸法D(Φmm)38
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
899 税込989
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)- 仕様インパクトドライバー対応 差込角(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様インパクトドライバー対応 タイプボール・フレックス 首振角度(°)10
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
7日以内出荷

差込角(mm[inch])38.1[1-1/2] 適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1 寸法d(mm)50 寸法D(Φmm)78
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 寸法D(Φmm)19
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応 質量(g)106 タイプボール 全長L(mm)86 寸法D(mm)20 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番407-7819 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)43 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。 トラスコ品番411-1901 材質本体:クロムモリブデン鋼 全長(mm)33.5 差込角(mm)12.7×6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管 軸(mm)6.35
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用 差込角(mm)17 トラスコ品番167-8404 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)43 質量(g)110 外径(Φmm)28 深さ(mm)【ソケット】24.5 適応ねじ径W3/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1本
799 税込879
7日以内出荷

1本
719 税込791
5日以内出荷

1本
899 税込989
7日以内出荷

1本
899 税込989
7日以内出荷

1本
799 税込879
7日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

差込角(mm[inch])凹:38.1[1-1/2]、凸:25.4[1] 適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1 質量(kg)2 寸法L(mm)98 寸法D(Φmm)80
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)117 適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2 質量(kg)1.2 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)67 寸法l(mm)71.5 首振角度(°)30
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1 寸法d(mm)34 寸法D(Φmm)52
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]、凸:12.7[1/2] 適合(ピン)PP3-2(リング)PR3-3 質量(g)70 寸法L(mm)36 寸法D(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法d(mm)34 寸法D(Φmm)49
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミトロイアダプター
差込角(mm[inch])凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4] 質量(g)450 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)48
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)133 質量(g)1130 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)50
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷