[ハンガーボルト用]電ドルソケットエスコ翌日出荷
ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1/2”sqx50mmインパクトエクステンションバーエスコ翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)50仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-50質量(g)150寸法L(mm)50寸法D(mm)30
3/8"DR ソケットレンチセット EA687BLシリーズエスコ翌日出荷
仕様●メーカー:SATA●型番:09523●差込角:3/8"●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm●ラチェットハンドル:200mm●エクステンションバー:75mm●ラチェットハンドル(ギア数):60歯アズワン品番68-1836-86
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズエスコ翌日出荷
1/4"DRのラチェットハンドルに3/8"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様●商品名:781B/A●オス(凸):1/4"●メス(凹):3/8"●全長:27mm●材質:工具鋼アズワン品番65-9267-62
凸凹ソケットアダプター EA617AHシリーズエスコ翌日出荷
1/4"DRのラチェットハンドルに1/2"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
仕様●商品名:781B/C●オス(凸):1/2"●メス(凹):3/8"●全長:36mm●材質:工具鋼アズワン品番65-9267-63
1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプターエスコ翌日出荷
差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリースアズワン品番65-5669-83
ソケットアダプターエスコ翌日出荷
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
全長(mm)40直径(Φmm)26質量(g)110ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
(3/8”DR)クイックスピンナーエスコ翌日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダーエスコ翌日出荷
溝長14mmの両頭・片軸ビットに対応しています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-52全長(mm)55質量(g)97寸法L(mm)55寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25適合ビット(旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、(旧)EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"対辺寸法(inch)1/4"(6.35mm)
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398