ラチェットハンドル付 ソケットレンチセット
- 付属品
- ソケット8種/ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー
- 材質
- クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)
- 寸法(mm)
- エクステンションバー:75/150
- 質量(kg)
- 1.38
- 種類
- ソケット:8/10/12/13/14/15/17/19mm
- 差込角(mm)
- 9.5(3/8インチ)
- ケース寸法(mm)
- W232×D108×H40
- ギア数
- 72山
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ































