3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業
材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ
寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5
表面処理耐久性のあるコーティング
クランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増
クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。軽いギザ加工により、さらに優れたグリップを実現しています。後部のテンションナットを緩めることで、部品をしっかりと固定し、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。
用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。部品を落とさずに作業を続けたい場面で活躍
材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ
寸法(mm)長さ(in):10.5
表面処理耐久性のあるコーティング
クランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増
クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用
色グレー
1本(1本)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケット
- ビットソケット
- 電動ドリル用
- ソケットハンドル
- ソケット/ソケットレンチ付属品
- ソケットレンチセット
- 防爆ソケット/ソケットレンチ
- 絶縁ソケット/ソケットレンチ
- ソケット/ソケットレンチ関連品
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。