ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
ソケットアダプターSIGNET(シグネット)翌日出荷
用途1/4”SQのラチェットハンドル等で3/8”SQのソケットを使用する際に。寸法sq.(mm)凹1/4×凸3/8外径D(Φmm)11全長L(mm)26
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3仕様3/8"SQ質量(g)68
ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8全長(mm)51外径(Φmm)19
3/8DR 絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼寸法sq.(mm)3/8
ボルテックス アダプターSIGNET(シグネット)翌日出荷
ボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができる
スタンダードソケットアダプター。
ロッキングユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)翌日出荷
ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。
差込角(sq.)3/8全長(mm)67外径(Φmm)20
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398