19.0sq.エクステンションバーKTC(1件のレビュー)当日出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄差込角(sq.)19
6.3sq. ソケットアダプタKTC(2件のレビュー)当日出荷
寸法sq.(mm)凹部:6.3凸部:9.5差込角(sq.)6.3仕様パワーフィット21世紀バージョントラスコ品番307-5711質量(g)15寸法L(mm)22寸法D(mm)13
早回し変換アダプタKTC(6件のレビュー)当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
19.0sq.ソケットアダプタKTC当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
9.5sq.インパクトレンチ用アダプタKTC当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹9.5×凸12.7トラスコ品番308-0463質量(g)70寸法L(mm)42寸法D(mm)22
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398