絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(958)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(129)
  • Pro-Auto(121)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(94)
  • KTC(67)
  • Wera(42)
  • JTC(42)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(38)
  • マキタ(36)
  • SIGNET(シグネット)(29)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • WILLIAMS(24)
  • FPC(23)
  • nepros(23)
  • ハゼット(20)
  • 椿モデル(20)
  • TRUSCO(19)
  • FACOM(18)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](10)
  • 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
形状
形状
6角(5)
形状
12角(1)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 11/16(1)
  • 3/4(1)
  • 13/16(1)
  • 7/8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](10)
12.7[1/2](3)
ソケットセット SK11ソケットセットSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8個)
当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)27差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット
ソケットセット SK11ソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
ボルトキャッチソケットセット SK11ボルトキャッチソケットセットSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
超短ショートソケットセット SK11超短ショートソケットセットSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。材質特殊鋼サイズ8・10・12・13・14質量(g)140対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等サイズ(mm)幅45×高さ95×奥行き18
デュアルドライブソケットセット SK11デュアルドライブソケットセットSK11(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
1/2ソケットレンチセット SK111/2ソケットレンチセットSK11
6,998税込7,698
1セット(13点組)
当日出荷
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
3/8ソケットレンチセット SK113/8ソケットレンチセットSK11
4,698税込5,168
1セット(12点組)
当日出荷
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)420差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19
ソケット SK11ソケットSK11
549税込604
1個
当日出荷
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット
ボルトキャッチソケット9.5 SK11ボルトキャッチソケット9.5SK11(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質ソケット:クロームバナジウム鋼
スプラインソケットセット SK11スプラインソケットセットSK11
3,698税込4,068
1セット(9個)
当日出荷
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)7777差込角(mm[inch])6.35(1/4)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
リムーブソケット 9.5 SK11リムーブソケット 9.5SK11(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームモリブデン鋼
ソケットセット SK11ソケットセットSK11
5,198税込5,718
1個
当日出荷
チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19

ソケットレンチ用ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットレンチ用ソケットスタンダード