「差込角(mm[inch])」から絞り込む
1.3/8 x3/4sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/8適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-13全長(mm)55質量(g)494外径(Φmm)52.5寸法D1(mm)52.5寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
1.1/8 x3/4sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/8適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11全長(mm)53質量(g)412外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
5/8 x1/2sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)5/8適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-5全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)24.5寸法D1(mm)24.5寸法D2(mm)30寸法I(mm)11
1.5/8 x3/4sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/8適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15全長(mm)57質量(g)572外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22
1.1/8 x1/2sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)1・1/8適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-11全長(mm)42質量(g)190寸法L(mm)42外径(Φmm)40.7寸法D1(mm)40.7寸法D2(mm)30寸法I(mm)17
7/8 x1/2sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(inch)7/8適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DE-7全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法I(mm)14
1.7/8 x3/4sq インパクト ソケットエスコ翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・7/8適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EC-17全長(mm)62質量(g)940外径(Φmm)68.8寸法D1(mm)68.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)23
インパクトHexビットソケットセット[インチ]エスコ翌日出荷
7個組
ソケットホルダー付
仕様●サイズ:1/8”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・ 5/16”・3/8”●差込角:3/8”●全長:50.8mm●材質:スチール
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります