「差込角(mm[inch])」から絞り込む
1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケットエスコ翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
エスコ品番EA164DG-8全長(mm)80質量(g)137寸法L(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)14.5寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
『電動工具対応ソケット』には他にこんなカテゴリがあります