絞り込み
ブランド
  • SK11
  • エスコ(73)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • Pro-Auto(11)
  • nepros(7)
  • ハゼット(6)
  • WILLIAMS(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • ベッセル(5)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • マキタ(3)
  • ミトロイ(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • KTC(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • トップ工業(2)
  • HIT(ヒット)(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](3)
先端サイズ
  • (-)6mm(1)
  • (+)No.2(1)
  • (+)No.3(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(1)
全長(mm)
  • 177(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](3)
レースウェイトリプルソケット SK11レースウェイトリプルソケットSK11(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、13、17mm送り角度(°)5
ビットスルーWソケット SK11ビットスルーWソケットSK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
ビットスルートリプルソケット SK11ビットスルートリプルソケットSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm送り角度(°)5
クロスビットソケット SK11クロスビットソケットSK11(1件のレビュー)
529税込582
1個
欠品中
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
クロスビットソケット SK11クロスビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
鉄骨鳶向ビットスルーソケット SK11鉄骨鳶向ビットスルーソケットSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。 高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。 脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。 六角なので高寿命です。
用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。材質特殊鋼
セミロングEXソケット SK11セミロングEXソケットSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
軸折れしても市販のビットでまた使えるので、経済的です。 ビット部が折れても、市販のビットを取付可能です。 奥行き45mmの新基準です。 扱いやすい長さで作業効率がアップします。 ショートソケットとロングソケットの中間サイズで、狭い場所などでの使い勝手に優れています。
用途ボルト・ナット等の締めつけや取り外し。仕様18V対応材質特殊鋼
マイナスビットソケット SK11マイナスビットソケットSK11
499税込549
1個
翌々日出荷
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途マイナスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(-)No.6差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状マイナス

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

プラス/マイナス