絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(627)
  • NAC(長堀工業)(117)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(54)
  • KTC(44)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(34)
  • Pro-Auto(32)
  • ミトロイ(31)
  • ハゼット(31)
  • FPC(25)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • エイト(19)
  • GEDORE(19)
  • TRUSCO(13)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(11)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • nepros(9)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](6)
  • 12.7[1/2](7)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
全長(mm)
  • 28(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 38.5(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 107(1)
  • 140(1)
二面幅(inch)
  • 1/8(1)
  • 9/64(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](2)
9.5[3/8](6)
12.7[1/2](7)
ホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mm Weraホールディングファンクションソケット8740B差込角9.5mmWera(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
1,998税込2,198
1本ほか
翌日出荷から翌々日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60表面処理クロムメッキ
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
9点ビットソケットセット(ホールド付) Wera9点ビットソケットセット(ホールド付)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
8740 C HF 1/2 ヘックス6点セット Wera8740 C HF 1/2 ヘックス6点セットWera
18,980税込20,878
1セット
8日以内出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2080セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6材質特殊工具鋼質量(g)961.8表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
8740 C HF 1/2 Wera8740 C HF 1/2Wera
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)140表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0195
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
ビットソケットセット(ホールド付) Weraビットソケットセット(ホールド付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ビットソケット(ホールド付) Weraビットソケット(ホールド付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)1/2
ビットソケット(ホールド付) Weraビットソケット(ホールド付)Wera
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ビットソケット WeraビットソケットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)全長(mm)28
6本ビットソケット(自転車用) Wera6本ビットソケット(自転車用)Wera
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
ロングビットソケット(ホールド付) Weraロングビットソケット(ホールド付)Wera
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm差込角(DR)1/4
ウレタン入りビットソケットセット Weraウレタン入りビットソケットセットWera
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ロングビットソケット(ホールド付) Weraロングビットソケット(ホールド付)Wera
8,298税込9,128
1セット
翌日出荷
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm差込角(DR)1/4
6本組ビットソケットセット Wera6本組ビットソケットセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm収納数ソケット6個ベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
8767 C HF 1/2 トルクス9点セット Wera8767 C HF 1/2 トルクス9点セットWera
27,980税込30,778
1セット
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2082セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9材質特殊工具鋼質量(kg)2表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217
8767 C HF 1/2 トルクス6点セット Wera8767 C HF 1/2 トルクス6点セットWera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7トラスコ品番856-2081セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6材質特殊工具鋼質量(kg)1タイプロング表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0217

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ヘキサゴン