絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
6.35[1/4]
全長(mm)
  • 63(1)
  • 87(1)
63・87
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ユニバーサルジョイント :「SCM435」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](1)
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 トップ工業電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式トップ工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷
最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。差込角(mm)6.35全長(mm)87トラスコ品番779-6552材質SCM435質量(g)73外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)トップ工業
5,198税込5,718
1個
欠品中
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。寸法L(mm)63トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント