「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ユニバーサルジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543材質構造用鋼全長(mm)44差込角(mm)凹凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)32トラスコ品番359-7229種別ジョイント質量(g)20
ダブルボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
ユニバーサルジョイント HPタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
ユニバーサルジョイント ボールタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2572材質構造用鋼全長(mm)32差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
インパクト用ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398