絞り込み
ブランド
  • フジ矢(1)
  • ベストツール(1)
  • WIZ'A(1)
  • KOSEI(1)
二面幅(mm)
  • 17(2)
  • 19(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 103
  • 50(11)
  • 55(13)
  • 65(10)
  • 66(11)
  • 70(18)
  • 74(5)
  • 75(28)
  • 77(7)
  • 80(9)
  • 83(7)
  • 90(9)
  • 93(6)
  • 95(5)
  • 100(28)
  • 105(9)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 165(5)
  • 300(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミロングソケットビット KOSEIセミロングソケットビットKOSEI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
首振りレースウェイソケット (黒金) フジ矢首振りレースウェイソケット (黒金)フジ矢
2,498税込2,748
1個
当日出荷
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクトチャンネルの取り付けに最適です。全長(mm)103質量(g)70対辺寸法(mm)17アズワン品番65-2358-61
電ドルソケット WIZ'A電ドルソケットWIZ'A
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に仕様18Vインパクトドライバー対応材質本体:クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)六角:6.35シルバー
ソケットビット ベストツールソケットビットベストツール
999税込1,099
1個
当日出荷
3ポイントロックで耐久性はバツグン!
寸法(mm)(六角軸部)6.35材質(六角軸部)SNCM鋼(ソケット部)CR‐V鋼全長(mm)103質量(g)110焼入硬度HRC60°±2°
電動ドリル用