電動ソケット(インパクト対応)S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
冷間鍛造、一体化仕上げです。充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに。電気・充電ドリルで効率よく作業できます。軸径(Φmm)6.35有効長l(mm)60
フォームタイレンチ19X10S.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに寸法(mm)19×10全長(mm)65トラスコ品番853-1866材質クロームバナジューム鋼質量(g)92軸長(mm)6.35
座金ビット19mmS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
対辺寸法(mm)19トラスコ品番853-2346材質クロームモリブデン鋼
電動ショートソケットメタルケースセットS.E.K.(スエカゲツール)3日以内出荷
冷間鍛造、一体化仕上げです。
ボルトナットに合わせやすい最適な長さのショートタイプです。
充電・電気ドリルに取り付けて作業効率をアップします。
鏡面仕上げです(ミラーポリッシュ)。
用途土木作業、電設工事、建設工事トラスコ品番853-1408セット内容電動ショートソケット8・10・12・13・14・17・19・21mm材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×110×38
電ドル用2ウェイソケット21MMS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
対辺寸法(mm)21トラスコ品番774-6989材質クロームバナジューム鋼質量(g)190
電ドル用2ウェイソケット19MMS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
対辺寸法(mm)19トラスコ品番774-6971材質クロームバナジューム鋼質量(g)172
電ドル用2ウェイソケット17MMS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
対辺寸法(mm)17トラスコ品番774-6962材質クロームバナジューム鋼質量(g)161
超ロングソケット21MMS.E.K.(スエカゲツール)翌日出荷
二面幅(mm)21トラスコ品番774-7713材質クロームバナジューム鋼質量(g)205
超ロングソケット19MMS.E.K.(スエカゲツール)4日以内出荷
二面幅(mm)19トラスコ品番774-7705材質クロームバナジューム鋼質量(g)203
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3