「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ソケットホルダーセットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。付属品は互いに組み合わせて使用可能です。壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。
用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個
『ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3