絞り込み
二面幅(mm)
  • 8
  • 8×9(31)
  • 8×10(76)
  • 10(55)
  • 10×12(78)
  • 11×13(56)
  • 12(51)
  • 12×14(79)
  • 13×15(33)
  • 13×17(26)
  • 14×17(78)
  • 16×18(39)
  • 17×19(77)
  • 19(33)
  • 19×21(35)
  • 19×22(29)
  • 21(24)
  • 21×23(25)
  • 22×24(51)
  • 24×27(31)
  • 30×32(28)
形状
形状
S型(1)
形状
オフセット(6)
形状
ストレート(4)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(4)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(2)
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • KTC(2)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • MUST TOOL(1)
  • TAURUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(76)
10(55)
10×12(78)
11×13(56)
12(51)
12×14(79)
14×17(78)
16×18(39)
17×19(77)
22×24(51)
二面幅(mm)をもっと見る
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ヘックスめがねレンチ KTCヘックスめがねレンチKTC(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロング首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto超ロングフレックスギアレンチPro-Auto(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
ネプロス・S字メガネレンチ neprosネプロス・S字メガネレンチnepros
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状S型口形状十二角
WWフレキギアレンチ MUST TOOLWWフレキギアレンチMUST TOOL
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質Cr-V鋼歯数72送り角度(°)5
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUSチタン合金製シノ付片口めがねレンチTAURUS
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ