絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ハゼット(2)
  • GEDORE(2)
  • WILLIAMS(2)
  • Wera(1)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • Beta(1)
二面幅(mm)
  • 36
  • 6(34)
  • 7(49)
  • 8(124)
  • 9(43)
  • 10(135)
  • 11(61)
  • 12(128)
  • 13(131)
  • 14(132)
  • 15(61)
  • 16(57)
  • 17(127)
  • 18(55)
  • 19(122)
  • 21(68)
  • 22(58)
  • 24(60)
  • 27(39)
  • 30(38)
  • 32(38)
全長(mm)
  • 400~450未満(5)
  • 450~500未満(13)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(124)
10(135)
11(61)
12(128)
13(131)
14(132)
15(61)
17(127)
19(122)
21(68)
二面幅(mm)をもっと見る
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(66件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
3,530税込3,883
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
コンビネーションレンチ 36mm トップ工業コンビネーションレンチ 36mmトップ工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
二面幅(mm)36.0全長(mm)470.0トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
9,898税込10,888
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ロングコンビネーションレンチ ハゼットロングコンビネーションレンチハゼット
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
36mm コンビネーションギアレンチ エスコ36mm コンビネーションギアレンチエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)17×20.7寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7全長(mm)500質量(g)1750対辺(mm)36ギア数60
片目片口スパナ 36mm BAHCO(バーコ)片目片口スパナ 36mmBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
二面幅(mm)36全長(mm)435トラスコ品番497-8820質量(kg)1
コンビネーションラチェットレンチ GEDOREコンビネーションラチェットレンチGEDORE
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ドルフィンレンチ Pro-AutoドルフィンレンチPro-Auto
6,398税込7,038
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
スタンダードコンビネーションスパナ GEDOREスタンダードコンビネーションスパナGEDORE
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質工具鋼
高所用コンビネーションレンチ 12ポイント WILLIAMS高所用コンビネーションレンチ 12ポイントWILLIAMS
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
22,980税込25,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
片目片口スパナ BAHCO(バーコ)片目片口スパナBAHCO(バーコ)
65,980税込72,578
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
36 mm 片目片口スパナ エスコ36 mm 片目片口スパナエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
対辺(mm)36全長(mm)460エスコ品番EA614ST-36質量(g)787寸法d(mm)50.8寸法b(mm)88寸法A1(mm)10寸法A2(mm)18
コンビネーションスパナ