絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ミトロイ(1)
  • ハゼット(1)
  • WILLIAMS(1)
  • Super(1)
二面幅(mm)
  • 26
  • 6(34)
  • 7(49)
  • 8(118)
  • 9(44)
  • 10(132)
  • 11(60)
  • 12(122)
  • 13(126)
  • 14(126)
  • 15(60)
  • 16(55)
  • 17(123)
  • 18(54)
  • 19(117)
  • 21(64)
  • 22(55)
  • 24(58)
  • 27(38)
  • 30(37)
  • 32(37)
全長(mm)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(65件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
コンビネーションスパナ TRUSCOコンビネーションスパナTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)ステンレスコンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷から翌々日出荷
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCOミラータイプコンビネーションスパナTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったヘッド形状。
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
コンビネーションレンチ 600N ハゼットコンビネーションレンチ 600Nハゼット(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
コンビネーションレンチ ミトロイコンビネーションレンチミトロイ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
M45メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)M45メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。
曲り角度45°
コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm Superコンビネーションスパナ 二面幅寸法26mmSuper
1,198税込1,318
1丁
9日以内出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
トラスコ品番382-2024材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)スパナ側10.3めがね側14.4全長(mm)300二面幅(mm)26立ち上がり角(°)15°
片目片口スパナ BAHCO(バーコ)片目片口スパナBAHCO(バーコ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
9,398税込10,338
1丁
当日出荷から9日以内出荷
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
片目片口スパナ BAHCO(バーコ)片目片口スパナBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
26 mm 片目片口スパナ エスコ26 mm 片目片口スパナエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
対辺(mm)26全長(mm)300エスコ品番EA614ST-26質量(g)315寸法d(mm)37.8寸法b(mm)57.5寸法A1(mm)8.4寸法A2(mm)14.5
コンビネーションスパナ