絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • GEDORE(1)
二面幅(mm)
  • 50
  • 6(34)
  • 7(49)
  • 8(118)
  • 9(44)
  • 10(132)
  • 11(60)
  • 12(122)
  • 13(126)
  • 14(126)
  • 15(60)
  • 16(55)
  • 17(123)
  • 18(54)
  • 19(117)
  • 21(64)
  • 22(55)
  • 24(58)
  • 27(38)
  • 30(37)
  • 32(37)
全長(mm)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 650~700未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(65件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
7,060税込7,766
1個
当日出荷から翌々日出荷
片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)片目片口スパナ コンビネーションレンチPROMOTE(プロモート)
6,498税込7,148
1丁
翌々日出荷
口径寸法が同じスパナメガネレンチを一体化しスパナは早回しにしメガネレンチは本締め作業に適しています。
用途ボルト・ナットの締結作業用質量(g)全長(mm)
スタンダードコンビネーションスパナ GEDOREスタンダードコンビネーションスパナGEDORE
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けコンビネーションレンチBAHCO(バーコ)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
材質工具鋼
50mm 片目片口スパナ エスコ50mm 片目片口スパナエスコ
51,600税込56,760
1個
翌日出荷
対辺(mm)50全長(mm)530エスコ品番EA614ST-50質量(g)1804寸法d(mm)73寸法b(mm)103寸法A1(mm)14寸法A2(mm)21
コンビネーションスパナ