絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(609)
  • Pro-Auto(109)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • RS PRO(39)
  • Wera(36)
  • SK11(36)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(33)
  • DEEN(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(21)
  • SATA(18)
  • トップ工業(18)
  • TAKAGI(高儀)(18)
  • trad(16)
二面幅(mm)
  • 11(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
首振り
  • 首振りあり(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
11(1)
コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
コンビレンチセット(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)
5,998税込6,598
1セット(12本)
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しサイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm付属品専用ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチPROXXON(プロクソン)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構あり歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応
首振りギアレンチセット PROXXON(プロクソン)首振りギアレンチセットPROXXON(プロクソン)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スリムな形状と72枚歯のギア搭載でより省スペースでの作業が可能。
トラスコ品番526-0683セット内容8、10、11、12、13、14、16、17、18、19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)280セット数10点保証期間2年
ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチ PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダー フレックスコンビレンチPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構あり首振りあり歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
切り替え式ギアレンチ PROXXON(プロクソン)切り替え式ギアレンチPROXXON(プロクソン)
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
ラチェットヘッドが曲がり角度15°のため作業者の手指の干渉を防ぎます。レーザーマーキングが素早く直観的な選択を可能にします。
用途ボルトやナットの締め付けに。トラスコ品番239-1582材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)165対辺(mm)11対辺寸法(mm)11保証期間2年送り角度(°)5
コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)コンビレンチセット (SlimーLine)PROXXON(プロクソン)
7,998税込8,798
1セット(12本)
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ  セット PROXXON(プロクソン)ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回しラチェット機構ありセット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ