絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(609)
  • Pro-Auto(110)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • RS PRO(40)
  • SK11(36)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(33)
  • DEEN(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(21)
  • TAKAGI(高儀)(19)
  • SATA(18)
  • トップ工業(18)
  • trad(16)
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(4)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(6)
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(5)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(3)
  • 3/8(3)
  • 7/16(3)
  • 1/2(3)
  • 9/16(3)
  • 5/8(3)
  • 11/16(3)
  • 3/4(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
7,798税込8,578
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。 スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。 色別でサイズが分かれており、識別が容易です。 切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。 色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
ラチェット機構あり
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ立ち上がり角(°)15
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質特殊合金鋼規格ISO2936規格品立ち上がり角(°)15
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ラチェット機構あり
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ JOKER (ミリサイズ)Wera
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
コンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ JOKER (インチサイズ)Wera
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構ありトラスコ品番469-3604セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4質量(g)1356
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Weraコンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
4,190税込4,609特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)13mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)13mmWera
8,498税込9,348
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/8.6、スパナ/8全長(mm)245対辺寸法(mm)13送り角度(°)30外径(mm)めがね/26
4本組JOKERコンビネーショレンチセット Wera4本組JOKERコンビネーショレンチセットWera
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
ツールバッグに省スペースで収納できる新しいクリップのジョーカーオープンエンドレンチセット狭い設置スペースに特に適しています特殊なジョー形状により、ツールの応用可能性が広がりますジョーの小さな戻り角が15°ごとにネジを「つかむ」スリムなリング側面は15°の角度が付けられていますTake it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け
セット内容ジョーカーコンビネーションレンチ 020211・020212・020213・020214(5/16inch×115mm・3/8inch×125mm・7/16inch×135mm・1/2inch×160mm)
15本組コンビネーションレンチセット Wera15本組コンビネーションレンチセットWera
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020190・020198・020199・020219・020208・020202・020203・020205・020206・020207・020209・020200・020201・020204・020210(5.5・6・7・9・17・11・12・14・15・16・18・8・10・13・19mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
Jorker4 コンビネーションスパナセット1 WeraJorker4 コンビネーションスパナセット1Wera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。締付け易いようにリング側は15°の傾斜付きです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8565セット内容コンビネーションスパナ:8mm、10mm、12mm、13mm×各1本材質特殊合金鋼セット数4点
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
JOKER4本セット(ブリスター仕様) WeraJOKER4本セット(ブリスター仕様)Wera
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
トラスコ品番836-9138セット内容収納袋、10、13、17、19、4質量(g)8702018年トラスコ掲載ページ4 0438
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)17mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)17mmWera
10,980税込12,078
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/10.5、スパナ/9全長(mm)304.5対辺寸法(mm)17送り角度(°)30外径(mm)めがね/33.5
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)19mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)19mmWera
11,980税込13,178
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/11、スパナ/14全長(mm)334対辺寸法(mm)19送り角度(°)30外径(mm)めがね/36
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)10mmWera
7,598税込8,358
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3全長(mm)209対辺寸法(mm)10送り角度(°)30外径(mm)めがね/21
6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)8mm Wera6007 ジョーカー コンビネーションラチェットレンチ(ロング)8mmWera
7,398税込8,138
1個
当日出荷
長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼厚さ(mm)めがね/7、スパナ/6全長(mm)180対辺寸法(mm)8送り角度(°)30外径(mm)めがね/18
5本組JOKERコンビネーションセット Wera5本組JOKERコンビネーションセットWera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
7.5° 回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが 2 倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを 180 度回転させると、4 通りの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭を 15 度ごとに「取り出す」ことができます。スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。ターンごとにそれぞれの配置ポイントを自動的に見つけます。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。Take it easyツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされます。ジョーカーポーチは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020211・020212・020214・020215・020218(5/16・3/8・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ 120×50mm
ウレタン入りJOKER6004セット Weraウレタン入りJOKER6004セットWera
51,980税込57,178
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ウレタン入りJOKER6003セット Weraウレタン入りJOKER6003セットWera
67,980税込74,778
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。狭い場所に最適なリングスパナ。特殊な口の形状により、ツールの配置の可能性が広がります。口の戻り角度が低いため、15°ごとにネジが「かかります」。リング側はスリムで15°クランク。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。オリジナルのクラフトフォームプラスハンドルを備えた象徴的な栓抜き。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020206・020207・020208・020209・020210・020500・020501・020502・020503(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ボトルオープナー 030005(148mm)、ウレタン収納ケース 137331(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
ウレタン入りJOKER6000セット Weraウレタン入りJOKER6000セットWera
59,980税込65,978
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。口元の金属プレートによる保持機能に便利なリングラチェットスパナ。エンドスナップのおかげで滑り落ちません。二重六角形の形状により、横に滑るリスクが軽減されます。戻り角わずか30°。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073268・073270・073271・073272・073273・073274・073275・073276・073277・073278・073279(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、ウレタン収納ケース 137330(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera8本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ8点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 5/16"X115・3/8"X125・1/2"X160・9/16"X167・3/4"X230・7/16"X135・5/8"X182・11/16"X210mm(05020211001・05020212001・05020214001・05020215001・05020218001・05020213001・05020216001・05020217001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
Joker 6000コンビネーションレンチ、六角ネジやボルトの保持機能が付いています。非常に硬い歯で開口部の交換可能な金属プレートがネジやソケットを固定します。エンドストップ機能はネジ頭のずり落ちを防止し高トルクの適用を可能にします。ダブルヘックス形状はネジやボルトにしっかりフィットし、スリップのリスクを減らします。開口部側の後方戻り角はわずか30°で、ネジ締め中にレンチが回転する手間を省きます。リング側のラチェット機構は80歯という非常に細かいギアで、狭い場所でも柔軟に対応します。特別に設計された形状により、高トルク伝達と高い曲げ剛性を実現します。クロムモリブデン鋼にニッケルクロムコーティングを施し高い耐食性を実現します。"Take it easy"色分けシステム: サイズ別に色分けされているので使いたい工具をすぐに見つけられます。レールはストリップ端子がツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションラチェットレンチ 8X144・10X159・13X177・17X224・19X246mm(05073268001・05073270001・05073273001・05073277001・05073279001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付) Wera5本組コンビネーションレンチセット(マグネットレール付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
Joker6003は7.5°の回転口とダブルヘックス形状の組み合わせにより、接触面を倍増させます。ネジ締め時にレンチを長手軸の周りに180°回転させることで4ヶ所の取り付けが可能になり、ボルトやネジの頭を15°ごとに固定することができます。特に狭い場所でのネジ締めが非常に容易です。スリムで頑丈なメガネ部はツール軸に対して15°傾斜しています。高品質な表面処理により高い耐食性が長期間持続します。"Take it easy"色分けシステムによりサイズ別に色分けされています。ストリップ端子はツールをしっかり保持します。強力なマグネットによりストリップは金属表面にしっかりと固定されます。レールは壁にボルトで固定することができます。コンビネーションレンチ5点セット、ミリサイズ、端子ストリップが付いています。
用途手動・工作機械作業用セット内容コンビネーションレンチ 8X115・10X125・13X160・17X190・19X230mm(05020200001・05020201001・05020204001・05020208001・05020210001)、マグネットレール 30X370mm(05136413001)寸法(mm)160×380×45
12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセット Wera12本組JOKERコンビネーションラチェットレンチセットWera
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
ジョーカー6003スパナ 12 個セット。サイズ15のエクストラスリムデザイン。7.5°回転する口と二重六角形の形状の組み合わせにより、配置ポイントが2倍になります。ねじ締め中に長手方向軸の周りでレンチを180度回転させると 4 つの配置が可能になり、ボルトまたはねじの頭は15度ごとに係合できます。ジョーカー6003は、スマートな口の形状を備えており、限られたスペースでの使用範囲を大幅に拡大します。スリムでありながら堅牢なリング側面は工具軸に対して 15° の角度が付いています。高品質の表面処理により、高い防食効果と長期の持続性を実現します。ツールファインダーを使用すると、サイズごとに色分けされますので、安心してご利用いただけます。ジョーカー バッグは、背面の面ファスナーシステムにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2goシステムへの取り付けに適しています。
セット内容コンビネーションレンチ 020198・020199・020200・020219・020201・020202・020203・020204・020205・020207・020208(6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・17mm)、ペダルコンビネーションレンチ 020221(15mm)
4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式) Wera4本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)Wera
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
丈夫なポーチに入ったインペリアルサイズの4点セット。六角ボルトの頭やナットに適しています。アゴ部の金属プレートによるホールド機能により、ボルト・ナットの落下リスクを軽減します。ジョーの交換可能な金属プレートは、非常に硬い歯でナットとボルトを固定し、滑る危険を軽減します。統合されたリミットストップにより、ボルト頭の周りでの滑り落ちを防ぎ、より高いトルクを適用できます。ダブル六角形状により、ナットやボルトとの確実な接続が可能になり、滑りのリスクが軽減されます。開放端での戻り角度がわずか30°なので、締め付け作業中にレンチをひっくり返す手間がかかりません。リング端のラチェット機構は、合計80個の歯を持つ、非常に細かい歯の機構を備えており、非常に狭い作業スペースでも柔軟に対応できます。特別に鍛造された形状により、高いトルク伝達と強度が得られます。高性能クロムモリブデン鋼で製造されており、高い腐食保護のためのニッケルクロムコーティングが施されています。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。
セット内容コンビネーションレンチ 073282・073283・073284・073287(7/16・1/2・9/16・3/4”)、面ファスナーストリップ120 120×50mm
5本コンビネーションレンチ(自転車用) Wera5本コンビネーションレンチ(自転車用)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
7.5°のゆがみと12角を組み合わせたスパナ部は、適応性と用途を倍にし、狭い空間に対応するためにひっくり返しの振り幅が15°になっています。自転車を整備する上での狭いネジ回し状況に対応。ディスマウントペダル付き。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。
用途自転車用セット内容コンビネーションレンチ 8×115・9×120・10×125・13×160mm(020200・020219・020201・020204)、ペダルレンチ 15×174mm(020221)、マジックテープ 120×50mm
8本組コンビネーションレンチセット Wera8本組コンビネーションレンチセットWera
23,980税込26,378
1セット
翌日出荷
狭いスペースに最適。特殊な形状により、ツールとの接触面を増やします。スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます。傾斜角度は15度のスリムなレンチヘッド。Wera2goシリーズ製品と組み合わせて使用できます。
セット内容コンビネーションレンチ:5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4inch(020211・020212・020213・020214・020215・020216・020217・020218)、マジックテープ:240×50mm質量(g)962
6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ)Wera
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。スパナヘッド厚さ4.5mmの極薄で、狭いスペースでの作業に適しています。
トラスコ品番342-5756材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)8.5全長(mm)174二面幅(mm)15サイズ(mm)めがね:22
Joker コンビネーションスパナセット WeraJoker コンビネーションスパナセットWera
77,980税込85,778
1セット(22丁)
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
トラスコ品番342-5755セット内容5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32(mm)材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ入数22点
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプWera
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンストラスコ品番249-4350材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)105厚さt1(mm)4厚さt2(mm)6立ち上がり角(°)15二面幅(inch)1/4
6003 コンビネーションスパナ Joker Wera6003 コンビネーションスパナ JokerWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
コンビネーションラチェットレンチ WeraコンビネーションラチェットレンチWera
6,598税込7,258
1丁ほか
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションラチェットレンチセット WeraコンビネーションラチェットレンチセットWera
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
両口レンチとコンピネーションラチェットレンチのセットです。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0438
コンビネーションラチェットレンチセット インチ 4本組 Weraコンビネーションラチェットレンチセット インチ 4本組Wera
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番451-9876セット内容収納袋質量(g)843
コンビネーションスパナ