絞り込み
ブランド
  • Beta
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(607)
  • Pro-Auto(110)
  • BAHCO(バーコ)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • RS PRO(39)
  • Wera(36)
  • SK11(36)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(32)
  • DEEN(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(21)
  • SATA(18)
  • トップ工業(18)
  • TAKAGI(高儀)(18)
  • trad(16)
二面幅(mm)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 11(5)
  • 12(4)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(1)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 27(2)
全長(mm)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(5)
11(5)
12(4)
13(5)
14(5)
15(5)
16(5)
17(5)
18(5)
19(4)
二面幅(mm)をもっと見る
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチセット BetaコンビネーションレンチセットBeta
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)材質モリブデン合金鋼質量(g)727表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セットBeta
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点トラスコ品番257-0342アズワン品番65-1925-71
コンビネーションスパナ