絞り込み
ブランド
  • Tite-Reach
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(607)
  • Pro-Auto(111)
  • BAHCO(バーコ)(64)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • RS PRO(39)
  • Wera(36)
  • SK11(35)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(32)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(29)
  • DEEN(29)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(21)
  • SATA(18)
  • トップ工業(18)
  • TAKAGI(高儀)(18)
  • trad(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し仕様トルク性能 (ft/lbs):30材質超音波溶着ABS樹脂質量(g)181寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)40寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。
用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス仕様トルク性能 (ft/lbs):40材質ダイカストアルミニウム質量(g)227寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)1/4定格トルク(N・m)54寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
コンビネーションスパナ