コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
コンビネーションレンチ(ロング)セットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ロングタイプのコンビネーションレンチ
TCS コンビレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
質量(g)1850トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)530×350×35
コンビネーションレンチセット六角(5本組)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ケース付き。軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°セット内容コンビネーションスパナ3.2・3.5・4・4.5・5mm(16-3.2・3.5・4・4.5・5)質量(g)46
コンビネーションレンチ(六角)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15°寸法a1(mm)3寸法a2(mm)3.2
コンビネーションレンチ (HPQ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手が良い製品です。スタンダードタイプのコンビネーションレンチ
コンビネーションレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スタンダードタイプのコンビネーションレンチセット
仕様メガネ部のオフセットは15°セット内容コンビネーションレンチ7:8・10・13・17・19mm(13-7:8・10・13・17・19)質量(g)457
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
コンビネーションスパナ の新着商品
ページ: 1/ 3