絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(609)
  • Pro-Auto(109)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(53)
  • RS PRO(39)
  • Wera(36)
  • SK11(36)
  • TRUSCO(34)
  • FACOM(33)
  • DEEN(30)
  • USAG(26)
  • JTC(24)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • スーパーツール(21)
  • SATA(18)
  • トップ工業(18)
  • TAKAGI(高儀)(18)
  • trad(16)
二面幅(mm)
  • 5.5(4)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
二面幅(inch)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 11/16(1)
  • 3/4(1)
  • 13/16(1)
  • 7/8(1)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(6)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(2)
40~50未満・60~70未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・600~650未満・700~800未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
5.5(4)
7(4)
13(3)
14(3)
16(3)
17(3)
18(3)
27(4)
30(4)
32(4)
二面幅(mm)をもっと見る
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ CP旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
LCWU プチコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCWU プチコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(6本組)
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナプチコン旭金属工業(旧:新日本ツール)
709税込780
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
839税込923
1丁ほか
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,898税込6,488
1セット(6本)
当日出荷
ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
919税込1,011
1丁
当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)
17,980税込19,778
1セット(10本組)
当日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)
18,980税込20,878
1セット(14本組)
当日出荷
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットJIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセットJIS旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,398税込10,338
1セット(10本組)
当日出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0544セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24材質S53C質量(kg)1.63RoHS指令(10物質対応)対応
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
839税込923
1丁
当日出荷
めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5全長(mm)99トラスコ品番364-1619質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3本組)
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナセット インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)
33,980税込37,378
1セット(14本組)
当日出荷
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナプチコンセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナプチコンセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,398税込2,638
1セット(3丁)
当日出荷
トラスコ品番855-0858セット内容リング、5.5、6、7、3材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナセット6丁組旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,298税込6,928
1セット(6本組)
当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12度です。
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19トラスコ品番212-0747質量(g)445
CL コンビネーションスパナ(10本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)CL コンビネーションスパナ(10本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本組)
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
789税込868
1丁
4日以内出荷
メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
用途ネジの締結作業。
15°コンビネーションスパナ  (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
29,980税込32,978
1丁
3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
15°コンビネーションスパナJIS (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)15°コンビネーションスパナJIS (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
26,980税込29,678
1丁
3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)635材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)3000二面幅(mm)54
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)420材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)615二面幅(mm)31
ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ