「先端形状」から絞り込む
薄型オフセットレンチセットTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型全長(mm)105質量(g)120サイズ規格ミリ
ハーフボール六角棒レンチTRUSCO当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO当日出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質クロムバナジウム鋼形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥8,798¥7,998