絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • トップ工業(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(3)
先端形状
六角(4)
サイズ規格
  • ミリ(6)
全長(mm)
  • 190
  • 125(6)
  • 132(5)
  • 138(6)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 153(7)
  • 168(6)
  • 172(6)
  • 175(6)
  • 176(8)
  • 179(5)
  • 182(10)
  • 187(6)
  • 200(10)
  • 210(6)
  • 221(5)
  • 230(5)
  • 245(6)
  • 250(11)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M2.5(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
M2.5・M3・M4・M5・M6
形状
  • T型(6)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(2)
M3・M4・M5・M6・M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(2)
M4・M5・M6・M8・M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(2)
M3・M4・M5・M6・M8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドルモノタロウ(10件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)ボールポイントT型レンチWISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドルエイト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型