絞り込み
ブランド
  • BONDHUS(3)
  • エイト(2)
  • エスコ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • Beta(1)
二面幅(mm)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(8)
サイズ規格
  • インチ(3)
  • ミリ(7)
全長(mm)
  • 250
  • 125(6)
  • 132(5)
  • 138(6)
  • 140(13)
  • 150(8)
  • 153(7)
  • 168(6)
  • 172(6)
  • 175(6)
  • 176(8)
  • 179(5)
  • 182(10)
  • 187(6)
  • 190(7)
  • 200(10)
  • 210(6)
  • 221(5)
  • 230(5)
  • 245(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(2)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(1)
1/4"・M3・M4・M5・M6・M8・M10
二面幅(inch)
  • 3/16(2)
3/16
形状
  • T型(8)
T型
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/16"(2)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(1)
5/16"・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(1)
  • 3/8"(2)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(4)
  • M12(3)
  • M14(3)
  • M16(1)
1/4"・3/8"・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/16"(2)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(4)
  • M10(3)
  • M12(1)
5/16"・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ロング六角レンチ エスコT型ロング六角レンチエスコ(21件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
焼入れ鋼ビニールグリップ付
全長(mm)250形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイトT型六角棒スパナ 鉄ハンドルエイト(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型スピンレンチ トップ工業T型スピンレンチトップ工業(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。 本締め可能です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
3,598税込3,958
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
789税込868
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・T-ハンドル BONDHUSプロホールド・T-ハンドルBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドルエイト
2,398税込2,638
1本
当日出荷
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
T型レンチ(Hexagon) エスコT型レンチ(Hexagon)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
T型ロング六角レンチ。ビニールグリップ付き。
寸法(mm)3全長(mm)250
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)250先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型