絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(82)
  • Beta(24)
  • BONDHUS(20)
  • エイト(17)
  • RS PRO(14)
  • Wera(12)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • USAG(7)
  • ミトロイ(5)
  • ハゼット(5)
  • TRUSCO(4)
  • ベッセル(4)
  • WISE(若穂囲製作所)(3)
  • ANEX(2)
  • KTC(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
二面幅(mm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(4)
先端形状
六角(9)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 126(3)
  • 132(1)
  • 138(1)
  • 176(4)
  • 182(8)
  • 191(1)
  • 226(1)
  • 232(3)
  • 238(3)
  • 382(2)
サイズ規格
  • インチ(1)
  • ミリ(5)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(1)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • #6(1)
  • #8(1)
  • #10(1)
  • M3(1)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 7/64(1)
  • 1/8(1)
  • 9/64(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
形状
  • T型(9)
T型
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(1)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(1)
  • #8(1)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(1)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(1)
  • 3/4"(1)
  • #10(1)
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(3)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(1)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(1)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(1)
  • #8(1)
  • #10(1)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(3)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
2(1)
2.5(2)
3(4)
4(5)
5(4)
6(4)
7(1)
8(6)
10(4)
12(1)
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
739税込813
1個
当日出荷
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
T型ハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)T型ハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
999税込1,099
1本
当日出荷
コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
Tハンドル六角ボールレンチ4mm Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ4mmWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ全長(mm)176質量(g)37軸長(mm)150全幅(mm)80硬度HRC58~60先端形状ボールポイント
リング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)リング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。
サイズ規格ミリ形状T型先端形状六角
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
当日出荷
Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
先端形状六角
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セット Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付T形ハンドル 六角棒レンチ セットWiha(ビーハ/ノガ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンドトラスコ品番492-2395セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha トルクスプラス ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
クロームメッキの商品です。
形状T型先端形状六角
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型先端形状六角ボールポイント

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチT型