「二面幅(mm)」から絞り込む
絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)250先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
絶縁T型六角棒レンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)当日出荷から翌々日出荷
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)120先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
六角棒レンチセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)税込¥8,798¥7,998