絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
  • Wera(7)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
  • スーパーツール(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • エイト(1)
  • ベッセル(1)
  • ミトロイ(1)
サイズ規格
  • インチ(7)
  • ミリ(38)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(1)
先端形状
ボールポイント(24)
先端形状
六角(21)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(5)
  • ロング(16)
  • 首下ショート(5)
  • 首下ロング(1)
二面幅(mm)
  • 2(17)
  • 6(16)
  • 8(13)
形状
  • L型(44)
L型
全長(mm)
  • 100
  • 50(31)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(16)
  • 71(17)
  • 80(41)
  • 90(68)
  • 101(29)
  • 112(66)
  • 125(39)
  • 126(31)
  • 140(27)
  • 142(28)
  • 150(13)
  • 160(45)
  • 170(15)
  • 180(39)
  • 200(40)
  • 224(36)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 5/16"(1)
  • 3/8"(1)
  • #2(4)
  • #3(4)
  • M2.5(16)
  • M8(11)
  • M10(10)
5/16"・3/8"・#2・#3・M2.5・M8・M10
二面幅(inch)
  • 5/64(4)
  • 1/4(2)
  • 5/16(1)
5/64・1/4・5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(1)
  • #8(4)
  • M4(16)
  • M12(11)
  • M14(11)
  • M16(10)
1/2"・5/8"・#8・M4・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/2"(1)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • M3(16)
  • M10(11)
  • M12(10)
1/2"・#5・#6・M3・M10・M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • #5(4)
  • #6(4)
  • M3(16)
  • M10(11)
  • M12(10)
7/16"・1/2"・#5・#6・M3・M10・M12
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(125件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
899税込989
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
559税込615
1本
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールスーパー エクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から8日以内出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキーWera(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
889税込978
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ロングタイプ六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングタイプ六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング旭金属工業(旧:新日本ツール)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ

六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

六角棒レンチL型